Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL420-L/CU411-RS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420-L/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 1, RSL420-L/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 2, RSL420-L/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 3, RSL420-L/CU411-RS4
Masszeichnung 1, RSL420-L/CU411-RS4
Masszeichnung 2, RSL420-L/CU411-RS4
Masszeichnung 3, RSL420-L/CU411-RS4
Artikel-Nr.:
     6682-53800250
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sonderausführung: RS4 Substitut
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 8
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP
Anschluss 1: Leitung mit Sub-D, 15 -polig, 450 mm, PUR
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.535,27*
€ 5.699,57*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.536,18*
€ 5.700,48*
Frei Haus
ab € 5.591,12*
€ 5.755,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.672,22*
€ 5.837,06*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.903,67*
€ 6.069,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.069,29*
€ 7.222,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.030,99*
€ 7.176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.932,79*
€ 7.060,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.903,67*
€ 7.025,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,90*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,00*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,64*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 117,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,81*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,95*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 85,77*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,40*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,29*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 113,39*
Zubehör
Leuze electronic
520083
ab € 73,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.