Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL420-L/CU411-RS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40560923
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL420-L/CU411-RS4

Sonderausführung: RS4 Substitut
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 8
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140 mm
Höhe des Sensors:
149 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.523,31*
€ 5.641,80*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.524,22*
€ 5.642,71*
Frei Haus
ab € 5.579,04*
€ 5.697,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.672,17*
€ 5.790,85*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.903,62*
€ 6.022,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.641,80*
€ 6.713,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.612,75*
€ 6.679,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.537,08*
€ 6.589,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.523,31*
€ 6.572,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,78*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,08*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 111,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,68*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,49*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,29*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,11*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,55*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 113,88*
Zubehör
Leuze electronic
520083
ab € 73,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.