Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL430-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL430-M
Artikeldetailsicht 1, RSL430-M
Artikeldetailsicht 2, RSL430-M
Artikeldetailsicht 3, RSL430-M
Masszeichnung 1, RSL430-M
Masszeichnung 2, RSL430-M
Masszeichnung 3, RSL430-M
Artikel-Nr.:
     6682-53800107
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10 + 10
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 4 St., Transistor, PNP
Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.479,04*
€ 5.588,46*
Frei Haus
ab € 5.484,08*
€ 5.593,51*
Frei Haus
ab € 5.533,40*
€ 5.642,88*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.807,25*
€ 5.916,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.322,26*
€ 6.431,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.916,90*
€ 7.041,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.888,52*
€ 7.007,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.815,31*
€ 6.920,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.807,25*
€ 6.910,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,65*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,06*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,80*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,16*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,56*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,05*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 113,15*
Zubehör
Leuze electronic
53800121
ab € 172,09*
Zubehör
Leuze electronic
53800122
ab € 196,16*
Zubehör
Leuze electronic
53800123
ab € 218,96*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,66*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,80*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 105,59*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 126,40*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 110,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.