Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL430-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-60560061
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL430-M

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10 + 10
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.473,23*
€ 5.592,37*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.474,14*
€ 5.593,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.528,44*
€ 5.647,68*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.808,31*
€ 5.927,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.452,90*
€ 6.572,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.647,68*
€ 6.720,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.626,99*
€ 6.696,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.547,01*
€ 6.600,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.528,44*
€ 6.578,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,73*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,24*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,87*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 85,78*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,63*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 102,96*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 112,81*
Zubehör
Leuze electronic
53800121
ab € 172,82*
Zubehör
Leuze electronic
53800122
ab € 195,18*
Zubehör
Leuze electronic
53800123
ab € 219,74*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,12*
Zubehör
Leuze electronic
53800131
ab € 56,79*
Zubehör
Leuze electronic
53800132
ab € 105,52*
Zubehör
Leuze electronic
53800133
ab € 126,43*
Zubehör
Leuze electronic
53800134
ab € 111,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.