Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK53C.T3/16-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK53C.T3/16-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK53C.T3/16-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK53C.T3/16-M8
Masszeichnung 1, PRK53C.T3/16-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50148160
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Wash-Down Design, Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.4 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip68, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,89*
€ 218,25*
Lager 6682
6 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 209,28*
€ 261,47*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,64*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,97*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,89*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,68*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 13,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,57*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,12*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 120,32*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,60*
Zubehör
Leuze electronic
50120538
ab € 37,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.