Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK53C.T3/16-M8 Reflex- Lichtschranke polarisiert 50148160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878044
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Sonderausfuhrung: Wash-Down Design, Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm, Werkstoff Gehause: Edelstahl, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 ?C, Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,20*
€ 212,54*
6 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 209,91*
€ 254,24*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,05*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,79*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 11,02*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 13,02*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,63*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,12*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 120,46*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,57*
Zubehör
Leuze electronic
50120538
ab € 37,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.