Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 212MM/2NO-4E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 212MM/2NO-4E0
Artikeldetailsicht 1, ISS 212MM/2NO-4E0
Artikeldetailsicht 2, ISS 212MM/2NO-4E0
Masszeichnung 1, ISS 212MM/2NO-4E0
Artikel-Nr.:
     6682-50145947
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145947
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 35 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Induktiver Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
15
€ 15,90*
ab € 48,61*
€ 63,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,55*
€ 69,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,15*
€ 69,67*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,28*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,31*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.