Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Masszeichnung 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikel-Nr.:
     6682-50144676
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144676
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch und akustisch
Stromaufnahme, max.: 160 mA
Anschluss: 6 -adrig, 1.500 mm
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauerlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): grün, orange, rot, single sound buzzer
Bedienelemente: 225°-Potentiometer
Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Tonart: Dauerton
Schalldruck: 105 dB
Tonanzahl: 1 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
430 mm
Durchmesser:
70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,14*
€ 120,33*
€ 4,98*
ab € 102,29*
€ 126,25*
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 131,22*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 109,99*
€ 135,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,95*
€ 147,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50142896
€ 10,94*
Zubehör
Leuze electronic
50143660
€ 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.