Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule A7-V1-MP2-B#50144676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Masszeichnung 1, A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikel-Nr.:
     6012C-79268229
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäule A7-V1-MP2-B#50144676

Signalgebung: optisch und akustisch
Stromaufnahme, max.: 160 mA
Anschluss: 6 -adrig, 1.500 mm
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauerlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): grün, orange, rot, single sound buzzer
Bedienelemente: 225°-Potentiometer
Umgebungstemperatur: -10 .
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Funktion Akustisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,13*
€ 120,72*
€ 4,98*
ab € 102,12*
€ 126,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 131,55*
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 109,52*
€ 136,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,19*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50142896
€ 10,85*
Zubehör
Leuze electronic
50143660
€ 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.