Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor - GSX14E/LWT.3-M12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GSX14E/LWT.3-M12V
Artikeldetailsicht 1, GSX14E/LWT.3-M12V
Artikeldetailsicht 2, GSX14E/LWT.3-M12V
Masszeichnung 1, GSX14E/LWT.3-M12V
Artikel-Nr.:
     6682-50142866
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: optisch und Ultraschall
Applikation: Erkennung von transparenten Etiketten, Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 4 mm Ultraschall / 2 mm Optisch
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Sonderausführung: Warnausgang, ALC-Funktion (Tracking), easyTeach-Funktion, Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle, Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, active low (Normalbetrieb high, Ereignisfall low)
Schaltfrequenz: 2.000 HzUltraschall / 9061 Hz Optisch
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Maulweite: 4 mm
Maultiefe: 80 mm
Abmessungen: 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Gabelsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
70
€ 15,90*
ab € 779,55*
€ 852,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 852,38*
€ 923,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 868,06*
€ 941,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,42*
€ 1.059,34*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,48*
€ 1.014,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,28*
€ 965,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,85*
€ 949,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,55*
€ 927,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,36*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,94*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,22*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,25*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,76*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,03*
Zubehör
Leuze electronic
50144288
ab € 53,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.