Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 230MM/44-15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 230MM/44-15E
Artikeldetailsicht 1, ISS 230MM/44-15E
Artikeldetailsicht 2, ISS 230MM/44-15E
Masszeichnung 1, ISS 230MM/44-15E
Artikel-Nr.:
     6682-50141490
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,15 mm
Sonderausführung: Antivalent
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M30
Abmessungen: 30 mm x 40,6 mm
Einbauart: bündig
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40.6 mm
Durchmesser:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,30*
€ 75,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,29*
€ 79,62*
Lager 6682
39
€ 15,90*
ab € 75,25*
€ 94,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,88*
€ 95,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 97,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 18,16*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.