Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - ET23/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ET23/2
Artikeldetailsicht 1, ET23/2
Artikeldetailsicht 2, ET23/2
Masszeichnung 1, ET23/2
Artikel-Nr.:
     6682-50137717
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,7 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,25*
€ 74,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,87*
€ 77,36*
Lager 6682
37
€ 15,90*
ab € 72,09*
€ 92,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,53*
€ 100,10*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,18*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.