| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0761240 Herst.-Nr.: 50137717 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grenzreichweite, wei? 90%: 0 ... 0,7 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,87* | € 73,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,10* | € 75,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,16* | € 76,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 72,36* | € 91,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,60* | € 99,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|