Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE3C.1/6G-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE3C.1/6G-M8
Artikeldetailsicht 1, LE3C.1/6G-M8
Artikeldetailsicht 2, LE3C.1/6G-M8
Masszeichnung 1, LE3C.1/6G-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137182
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,33*
€ 89,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,99*
€ 91,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,72*
€ 92,89*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 97,97*
Lager 6682
5 Tage
9
€ 15,90*
ab € 92,21*
€ 109,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,62*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,45*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,92*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,40*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 4,05*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,61*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,41*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.