Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE3C.1/6G-M8 - 50137182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105849
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137182
EAN/GTIN:
     4250738118157
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)/Hellschaltung (NPN)
  • Betriebsreichweite: 0,05...8,5 m
  • Grenzreichweite max.: 10 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Einstellung: Potentiometer
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
3C
Betriebsreichweite:
0,05...8,5 m
Bauform:
quaderförmig
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
11,4 x 34,2 mm
Baulänge:
18,3 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,85*
€ 90,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,27*
€ 93,78*
€ 5,46*
ab € 85,30*
€ 104,10*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 104,45*
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 107,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,64*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,77*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,96*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,82*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 4,21*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,57*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,72*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.