Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 244PP.1/22-40N-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 244PP.1/22-40N-S12
Artikeldetailsicht 1, ISS 244PP.1/22-40N-S12
Artikeldetailsicht 2, ISS 244PP.1/22-40N-S12
Masszeichnung 1, ISS 244PP.1/22-40N-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50136333
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 32,4 mm
Sonderausführung: Antivalent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) – Antivalent
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 67 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
67 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Induktiver Sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,91*
€ 85,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,98*
€ 88,89*
Lager 6682
108
€ 15,90*
ab € 84,39*
€ 106,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,36*
€ 114,62*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.