Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1M12M-N08PNO-K020P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Artikeldetailsicht 2, LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Masszeichnung 1, LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Artikel-Nr.:
     6682-50135751
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm
Gesicherter Schaltabstand: 8 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO)
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 61 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
61 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,44*
€ 98,53*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,61*
€ 106,29*
Lager 6682
13
€ 15,90*
ab € 94,25*
€ 116,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,03*
€ 126,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,93*
€ 128,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,31*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,34*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.