Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Artikeldetailsicht 1, LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Artikeldetailsicht 2, LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Masszeichnung 1, LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Artikel-Nr.:
     6682-50135740
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Schaltabstand Sn: 1 ... 20 mm
Gesicherter Schaltabstand: 20 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO)
Anschluss: Rundstecker, 300 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 10 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
10 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,16*
€ 65,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,79*
€ 66,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,14*
€ 70,27*
€ 5,46*
ab € 56,62*
€ 71,78*
Lager 6682
30
€ 15,90*
ab € 61,43*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130838
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 28,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130843
ab € 8,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 26,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130883
ab € 16,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130884
ab € 20,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130885
ab € 23,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.