Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Artikeldetailsicht 1, ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Artikeldetailsicht 2, ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Masszeichnung 1, ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50135194
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 35 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Induktiver Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,25*
€ 77,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,25*
€ 77,58*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,40*
€ 80,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,27*
€ 81,04*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 78,96*
€ 96,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,81*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 13,15*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.