Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK15.D/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK15.D/4
Artikeldetailsicht 1, PRK15.D/4
Artikeldetailsicht 2, PRK15.D/4
Masszeichnung 1, PRK15.D/4
Artikel-Nr.:
     6682-50134371
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Detektion umstretchter Objekte
Grenzreichweite: 0,05 ... 8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,28*
€ 87,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,92*
€ 91,43*
Lager 6682
25
€ 15,90*
ab € 86,70*
€ 109,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,74*
€ 117,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,42*
€ 119,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,81*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,71*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 23,92*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50081283
ab € 4,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.