Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT25C/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT25C/4P
Artikeldetailsicht 1, HT25C/4P
Artikeldetailsicht 2, HT25C/4P
Masszeichnung 1, HT25C/4P
Artikel-Nr.:
     6682-50134216
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite: 0 ... 1,2 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,53*
€ 143,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,19*
€ 147,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,64*
€ 147,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,85*
€ 149,48*
Lager 6682
63
€ 15,90*
ab € 145,68*
€ 173,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 26,33*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,70*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 26,32*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,54*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,36*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,84*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.