Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT25C/4P Taster HGA 0-1,2m LED 50134216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761553
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite: 0 ... 1,2 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,97*
€ 143,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,64*
€ 147,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,87*
€ 147,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,05*
€ 149,70*
2 Tage
63
€ 15,90*
ab € 146,78*
€ 180,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 26,33*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 26,32*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,54*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,36*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,79*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.