Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 244PP.1/44-40N-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 244PP.1/44-40N-S12
Artikeldetailsicht 1, ISS 244PP.1/44-40N-S12
Artikeldetailsicht 2, ISS 244PP.1/44-40N-S12
Masszeichnung 1, ISS 244PP.1/44-40N-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50133521
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 32,4 mm
Sonderausführung: Antivalent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 67 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
67 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 13,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 8,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 12,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 14,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.