Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbus Gateway - MSI-FB-CANOPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-FB-CANOPEN
Artikeldetailsicht 1, MSI-FB-CANOPEN
Artikeldetailsicht 2, MSI-FB-CANOPEN
Artikeldetailsicht 3, MSI-FB-CANOPEN
Masszeichnung 1, MSI-FB-CANOPEN
Masszeichnung 2, MSI-FB-CANOPEN
Masszeichnung 3, MSI-FB-CANOPEN
Artikel-Nr.:
     6682-50132994
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
canopen gateway

Funktionen: Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an CANOPEN
Art der Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
121 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Feldbus Gateway
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,54*
€ 391,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,10*
€ 395,94*
Frei Haus
ab € 385,47*
€ 426,28*
Frei Haus
ab € 390,02*
€ 429,73*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 417,38*
€ 454,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.