Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 218MM/2NC-8N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/2NC-8N0
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/2NC-8N0
Artikeldetailsicht 2, IS 218MM/2NC-8N0
Masszeichnung 1, IS 218MM/2NC-8N0
Artikel-Nr.:
     6682-50129362
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Öffner (NC)
Schaltfrequenz: 2.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 52 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
52 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,75*
€ 47,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,49*
€ 51,09*
Lager 6682
82
€ 15,90*
ab € 46,67*
€ 60,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,52*
€ 65,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,52*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,36*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,69*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.