Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 208FM/4NO.5-2E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 208FM/4NO.5-2E0
Artikeldetailsicht 1, IS 208FM/4NO.5-2E0
Artikeldetailsicht 2, IS 208FM/4NO.5-2E0
Masszeichnung 1, IS 208FM/4NO.5-2E0
Artikel-Nr.:
     6682-50128182
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm
Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M8
Abmessungen: 8 mm x 45 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,53*
€ 113,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,61*
€ 116,74*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 112,53*
€ 140,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,44*
€ 152,96*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 12,29*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 11,58*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.