Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 218MM/1NO.3-5E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/1NO.3-5E0
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/1NO.3-5E0
Artikeldetailsicht 2, IS 218MM/1NO.3-5E0
Masszeichnung 1, IS 218MM/1NO.3-5E0
Artikel-Nr.:
     6682-50128152
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 320 V, AC/DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Relais, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 2 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 50 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,00*
€ 100,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,06*
€ 104,62*
Lager 6682
29 Tage
3
€ 15,90*
ab € 100,10*
€ 124,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,90*
€ 135,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,34*
€ 138,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,36*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,69*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.