Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6D-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D-S8
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D-S8
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6D-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50128010
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,97*
€ 191,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,78*
€ 197,54*
Lager 6682
20 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 192,73*
€ 236,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,72*
€ 257,59*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,84*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,72*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,47*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,43*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.