Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6D,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D,200-S12
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D,200-S12
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6D,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50128007
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,17*
€ 193,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,71*
€ 199,77*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 193,12*
€ 239,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,77*
€ 260,51*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 21,01*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,75*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,43*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,43*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,89*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,71*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.