Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6.3-S8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6.3-S8V
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6.3-S8V
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6.3-S8V
Artikel-Nr.:
     6682-50128005
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Sonderausführung: Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,41*
€ 228,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,41*
€ 234,42*
Lager 6682
88
€ 15,90*
ab € 228,12*
€ 282,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,39*
€ 305,67*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,10*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,03*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,44*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,88*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,18*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.