Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK328.W3/2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK328.W3/2N
Artikeldetailsicht 1, PRK328.W3/2N
Artikeldetailsicht 2, PRK328.W3/2N
Masszeichnung 1, PRK328.W3/2N
Artikel-Nr.:
     6682-50122694
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Grenzreichweite: 0,02 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 61 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
61 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,21*
€ 102,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,88*
€ 106,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,66*
€ 110,46*
Lager 6682
30
€ 15,90*
ab € 105,32*
€ 131,94*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,48*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,00*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50126631
ab € 4,21*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,34*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50024127
ab € 5,33*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50081283
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.