Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 53/6.22,5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6.22,5000
Artikeldetailsicht 1, PRK 53/6.22,5000
Artikeldetailsicht 2, PRK 53/6.22,5000
Artikel-Nr.:
     6682-50121898
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang, HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.3 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.6 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,65*
€ 306,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,10*
€ 311,69*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 323,70*
€ 374,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,82*
€ 404,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,68*
€ 410,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50145361
ab € 138,56*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 23,92*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50081283
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.