Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-1120.A/CV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1120.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-1120.A/CV-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-1120.A/CV-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-1120.A/CV-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-1120.A/CV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50119809
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 1.120 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 7,12 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1195 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.122,22*
€ 2.207,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.127,82*
€ 2.212,88*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.566,78*
€ 2.655,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.792,14*
€ 2.885,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.655,29*
€ 3.159,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,61*
€ 3.141,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.591,47*
€ 3.083,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,78*
€ 3.054,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,29*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,06*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,03*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,17*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 51,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,84*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.