Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-1120.A/CV-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC 50119809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761678
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.120 mm, Strahlabstand: 5 mm, Zykluszeit: 7,12 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 ?s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Analogausgange: 2 St., Spannung, Strom, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm, Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,34*
€ 2.209,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.137,37*
€ 2.214,18*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.561,19*
€ 2.656,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.851,61*
€ 2.944,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.789,80*
€ 2.968,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,18*
€ 2.634,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,01*
€ 2.623,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,60*
€ 2.572,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,37*
€ 2.543,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,33*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,40*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,98*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,06*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 44,20*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 50,91*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,03*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.