Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer 2D-Codeleser - LSIS 223 M5M-R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSIS 223 M5M-R1
Artikeldetailsicht 1, LSIS 223 M5M-R1
Artikeldetailsicht 2, LSIS 223 M5M-R1
Artikel-Nr.:
     6682-50117534
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes
Lesedistanz: 50 ... 330 mm
Auflösung Kamera horizontal: 844 px
Auflösung Kamera vertikal: 640 px
Versorgungsspannung: 4,75 ... 5,25 V, DC
Schalteingänge: 1 St.
Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: USB
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 40 mm x 32 mm x 47 mm
Optikabdeckung: Glas
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
47 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.226,35*
€ 1.287,35*
Frei Haus
ab € 1.232,25*
€ 1.299,48*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.320,29*
€ 1.383,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.435,22*
€ 1.504,22*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,88*
€ 1.646,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,55*
€ 1.638,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,47*
€ 1.605,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,05*
€ 1.585,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,29*
€ 1.571,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,11*
Zubehör
Leuze electronic
50111227
ab € 83,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111228
ab € 251,59*
Zubehör
Leuze electronic
50112157
ab € 37,43*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 10,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.