Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 304i R1 M 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 304i R1 M 100 D
Artikeldetailsicht 1, BCL 304i R1 M 100 D
Artikeldetailsicht 2, BCL 304i R1 M 100 D
Masszeichnung 1, BCL 304i R1 M 100 D
Artikel-Nr.:
     6682-50116336
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 30 ... 290 mm
Lesetechnik: Rasterscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.876,02*
€ 2.026,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.840,70*
€ 2.032,09*
Frei Haus
ab € 2.000,41*
€ 2.160,46*
Frei Haus
ab € 2.026,69*
€ 2.182,14*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.155,80*
€ 2.328,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,72*
€ 2.771,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.315,94*
€ 2.755,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,95*
€ 2.675,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,57*
€ 2.622,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,80*
€ 2.565,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,54*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,98*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 39,04*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,78*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,54*
Zubehör
Leuze electronic
50116465
ab € 308,63*
Zubehör
Leuze electronic
50116470
ab € 215,53*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 15,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 97,45*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,01*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,13*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.