Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Stationärer Barcodeleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40195559
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 30 ... 290 mm; Lesetechnik: Rasterscanner mit Umlenkspiegel; Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodeleser stationär, barcode scanner, BCL 304i R1 M 100 D, BCL304iR1M100D, 50116336, Laserscanner, Code, Data, Data-Matrix-Code-Leser, Lesegerät, Leser, Matrix, Matrixcode, Matrixcode-Lesegerät, Matrixcodeleser, QR-Code, QR-Code-Lesegerät, QR-Code-Leser, Stationärer Barcodeleser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.854,17*
€ 1.876,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.813,76*
€ 1.881,31*
Frei Haus
ab € 1.978,91*
€ 2.000,80*
Frei Haus
ab € 1.996,97*
€ 2.021,00*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.135,08*
€ 2.159,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,31*
€ 2.238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,81*
€ 2.234,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.830,87*
€ 2.178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,47*
€ 2.171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,84*
€ 2.164,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,76*
€ 2.158,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,39*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,31*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 39,02*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,98*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,83*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 131,61*
Zubehör
Leuze electronic
50116465
ab € 306,20*
Zubehör
Leuze electronic
50116470
ab € 215,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,38*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 15,42*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 98,21*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 94,63*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.