Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 300i R1 F 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 300i R1 F 100
Artikeldetailsicht 1, BCL 300i R1 F 100
Artikeldetailsicht 2, BCL 300i R1 F 100
Masszeichnung 1, BCL 300i R1 F 100
Artikel-Nr.:
     6682-50116192
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 440 mm
Lesetechnik: Rasterscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.708,40*
€ 1.838,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.710,50*
€ 1.843,85*
Frei Haus
ab € 1.823,93*
€ 1.955,15*
Frei Haus
ab € 1.840,05*
€ 1.974,61*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.961,13*
€ 2.108,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,71*
€ 2.509,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,91*
€ 2.497,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,89*
€ 2.429,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,44*
€ 2.384,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,13*
€ 2.333,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,35*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 39,03*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,94*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 107,28*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 85,68*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,56*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,48*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 189,06*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114369
ab € 308,79*
Zubehör
Leuze electronic
50114571
ab € 102,43*
Zubehör
Leuze electronic
50116463
ab € 306,47*
Zubehör
Leuze electronic
50116468
ab € 215,72*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.