Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 300i R1 F 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91870889
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 300i R1 F 100

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 440 mm
Lesetechnik: Rasterscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
103 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.690,65*
€ 1.821,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.719,20*
€ 1.848,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.828,13*
€ 1.967,22*
Frei Haus
ab € 1.842,61*
€ 1.987,00*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.970,82*
€ 2.123,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,22*
€ 2.340,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,27*
€ 2.329,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,63*
€ 2.260,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,80*
€ 2.214,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,13*
€ 2.175,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,00*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,96*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 102,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 84,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,79*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 37,00*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 188,35*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,76*
Zubehör
Leuze electronic
50114369
ab € 307,76*
Zubehör
Leuze electronic
50114571
ab € 102,57*
Zubehör
Leuze electronic
50116463
ab € 306,82*
Zubehör
Leuze electronic
50116468
ab € 217,30*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.