Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 240PP/22-4E0-S8.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 240PP/22-4E0-S8.4
Artikeldetailsicht 1, IS 240PP/22-4E0-S8.4
Artikeldetailsicht 2, IS 240PP/22-4E0-S8.4
Masszeichnung 1, IS 240PP/22-4E0-S8.4
Artikel-Nr.:
     6682-50114204
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm
Sonderausführung: Antivalent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) – Antivalent
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz: 1.400 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 12 mm x 40 mm x 26 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
26 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,15*
€ 108,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,22*
€ 111,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,85*
€ 113,58*
€ 5,46*
ab € 103,56*
€ 123,41*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 112,51*
€ 133,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,94*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.