Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 55/6.42,5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.42,5000
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.42,5000
Artikeldetailsicht 2, PRK 55/6.42,5000
Artikel-Nr.:
     6682-50114071
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang, Volledelstahl-Gehäuse
Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 296,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,29*
€ 299,72*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 301,17*
€ 342,71*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,69*
€ 377,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,46*
€ 390,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 11,03*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 12,97*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,58*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,12*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 119,49*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,59*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,82*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,30*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,40*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 23,99*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50081283
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.