Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 2/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 2/42
Artikeldetailsicht 1, PRK 2/42
Artikeldetailsicht 2, PRK 2/42
Masszeichnung 1, PRK 2/42
Artikel-Nr.:
     6682-50112136
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Kleinteileerkennung
Grenzreichweite: 0,07 ... 4 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltfrequenz: 700 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
12 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
23.1 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,40*
€ 180,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,19*
€ 184,58*
Lager 6682
3225
€ 15,90*
ab € 180,92*
€ 220,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,88*
€ 239,03*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,29*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,35*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50081283
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.