Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 230MM/4NO-22E-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 230MM/4NO-22E-S12
Artikeldetailsicht 1, IS 230MM/4NO-22E-S12
Artikeldetailsicht 2, IS 230MM/4NO-22E-S12
Masszeichnung 1, IS 230MM/4NO-22E-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50109721
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 17,8 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 200 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M30
Abmessungen: 30 mm x 73,5 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
73.5 mm
Durchmesser:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,08*
€ 112,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,60*
€ 115,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,83*
€ 118,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,88*
€ 121,19*
Lager 6682
236
€ 15,90*
ab € 120,70*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 18,10*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 18,11*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.