Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 218MM/4NO-8N0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/4NO-8N0-S12
Artikeldetailsicht 1, IS 218MM/4NO-8N0-S12
Artikeldetailsicht 2, IS 218MM/4NO-8N0-S12
Masszeichnung 1, IS 218MM/4NO-8N0-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50109697
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109697
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 2.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 63,5 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
63.5 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,63*
€ 46,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,54*
€ 50,11*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 51,09*
€ 5,46*
ab € 43,20*
€ 54,98*
Lager 6682
153
€ 15,90*
ab € 46,44*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,27*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,72*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.