Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 208MM/2NO-4N0-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 208MM/2NO-4N0-S8.3
Artikeldetailsicht 1, IS 208MM/2NO-4N0-S8.3
Artikeldetailsicht 2, IS 208MM/2NO-4N0-S8.3
Masszeichnung 1, IS 208MM/2NO-4N0-S8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50109662
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 3.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M8
Abmessungen: 8 mm x 45 mm
Einbauart: nicht bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,07*
€ 50,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,01*
€ 54,29*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 49,13*
€ 65,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,52*
€ 71,15*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 12,34*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 11,62*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 9,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.