Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 55/6.22,200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.22,200-S12
Artikeldetailsicht 1, PRK 55/6.22,200-S12
Artikeldetailsicht 2, PRK 55/6.22,200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50105793
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang, Volledelstahl-Gehäuse
Grenzreichweite: 0 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,76*
€ 276,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,30*
€ 282,47*
Lager 6682
8
€ 15,90*
ab € 279,31*
€ 332,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,07*
€ 357,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 309,99*
€ 364,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 20,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,13*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,88*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,75*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,32*
Zubehör
Leuze electronic
50115208
ab € 493,47*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,80*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,20*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,35*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117583
ab € 24,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.