Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor - GSU 06/24-2-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GSU 06/24-2-S8
Artikeldetailsicht 1, GSU 06/24-2-S8
Artikeldetailsicht 2, GSU 06/24-2-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50039638
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50039638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 10 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal in Etikettenlücke
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 2,5 mm
Maultiefe: 48 mm
Abmessungen: 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
78 mm
Breite:
16.5 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Gabelsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,28*
€ 1.029,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 960,64*
€ 1.035,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 980,53*
€ 1.056,49*
Frei Haus
ab € 1.081,72*
€ 1.153,03*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 1.159,64*
€ 1.243,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,37*
€ 1.479,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,07*
€ 1.469,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,78*
€ 1.413,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,02*
€ 1.394,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,64*
€ 1.379,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 29,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130874
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130877
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.