Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor kapazitiv - GK 14/24 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GK 14/24 L
Artikeldetailsicht 1, GK 14/24 L
Artikeldetailsicht 2, GK 14/24 L
Artikel-Nr.:
     6682-50026371
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50026371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: kapazitiv
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 10 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 1 mm
Maultiefe: 85 mm
Abmessungen: 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
110 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
36.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor kapazitiv
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,22*
€ 589,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 531,08*
€ 594,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 544,52*
€ 605,88*
Lager 6682
22
€ 15,90*
ab € 641,02*
€ 701,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 698,93*
€ 757,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,17*
€ 834,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,17*
€ 824,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,93*
€ 794,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,48*
€ 777,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,02*
€ 762,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,22*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.