Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Sicherheits-Sensor Transceiver - MLD520-RT2-UDC-1600-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD520-RT2-UDC-1600-S2
Artikeldetailsicht 1, MLD520-RT2-UDC-1600-S2
Artikel-Nr.:
     6682-426534
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Set Sicherheits-Sensor Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,24*
€ 1.197,13*
Frei Haus
ab € 1.143,15*
€ 1.200,87*
Frei Haus
ab € 1.157,83*
€ 1.212,28*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.232,04*
€ 1.290,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,90*
€ 1.399,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,64*
€ 1.535,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,05*
€ 1.526,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,08*
€ 1.498,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,77*
€ 1.478,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,04*
€ 1.466,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,30*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,29*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 210,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.