Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Sicherheits-Sensor Transceiver MLD520RT2UDC1600S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26366058
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter

Set Sicherheits-Sensor Transceiver MLD520RT2UDC1600S2

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
2
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
500 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Spannungsart:
DC
Strahlabstand:
500 mm
Kaskadierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,83*
€ 1.143,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.039,97*
€ 1.148,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.146,84*
€ 1.224,89*
Frei Haus
ab € 1.150,94*
€ 1.237,01*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.231,22*
€ 1.320,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,89*
€ 1.457,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,62*
€ 1.451,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,42*
€ 1.413,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,88*
€ 1.386,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,84*
€ 1.364,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,89*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,78*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,57*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 204,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.